Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS CED63A003 Pultti katkaisijassa Ced 3 A 600vac 3p 200kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MJQ Malli: CED63A003

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,487.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria3A
KehystyyppiCED
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.619
Laivan korkeus (cm)24.33
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS CED62B060 Pulttikytkin Ced 60 Amp 600vac 2p 200kaic @ 480v | AG8MJN CED62B06060A2€1,195.94
SIEMENS CED62B125 Pultti -katkaisija Ced 125 Amp 600vac 2p 200kaic@480v | AG8MJP CED62B125125A2€1,657.45
SIEMENS CED63A005 Pulttikytkin Ced 5 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MJR CED63A0055A3€1,487.84
SIEMENS CED63A010 Pulttikytkin Ced 10 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MJT CED63A01010A3€1,528.59
SIEMENS CED63A025 Pulttikytkin Ced 25 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MJU CED63A02525A3€1,528.59
SIEMENS CED63A030 Pulttikytkin Ced 30 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MJV CED63A03030A3-
Tarjouspyyntö
SIEMENS CED63A040 Pulttikytkin Ced 40 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MJW CED63A04040A3€1,487.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CED63A003 Pultti katkaisijassa Ced 3 A 600vac 3p 200kaic@480v
€1,487.84 / yksikkö