Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP WT1-TB kaapelisidetyökalu | AC9VAJ 3KH51

TY-RAP WT1-TB kaapelisidetyökalu

Varastossa
Tuote: AC9VAJ Malli: WT1-TBRistiviite: 3KH51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenIskunkestävä muovi
TullimääräLight Duty
ToimintoKatkaisee nauhahuuhtelun soljen yläpinnalla
Kahvan tyyppitavallinen
Kokonaispituus5.25 "
TyökalukoodiA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kompakti, kevyt ja taloudellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTullimääräToimintoKahvan tyyppiKokonaispituusjänneväliTyökalukoodiHinta
TY-RAP L-400-C nippusiteen asennustyökalu | AA8TXW 1A887 L-400-C--Heavy Duty-Säädettävä Span Grip7.25 "Säädettävä kahva, sopii suuriin ja pienempiin käsiinA€115.59
TY-RAP ERG50 nippusiteen asennustyökalu 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Erittäin iskunkestävä polymeeriLight DutyAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluunTyyny Grip7.25 "Säädettävä tartuntaväli, sopii isoille ja pienemmille käsilleA€402.56
TY-RAP ERG120 nippusiteen asennustyökalu 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Erittäin iskunkestävä polymeeriHeavy DutyAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluunTyyny Grip7.25 "Säädettävä tartuntaväli, sopii isoille ja pienemmille käsilleB€710.05
TY-RAP WT2-TB kaapelisidetyökalu | AC9VAL 3KH53 WT2-TBIskunkestävä muoviLight DutyKatkaisee nauhahuuhtelun soljen yläpinnallatavallinen5.25 "-B€95.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP WT1-TB kaapelisidetyökalu
€75.60 / yksikkö