Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HLB1 -mutteriavain 4-suuntainen L 20 tuumaa | AC2CAH

WESTWARD 2HLB1 kulmamutteriavain 4-tie L 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2CAH Malli: 2HLB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-mutteriavain
Pituus20 "
MateriaaliTeräs
Sisältää pistorasiat17, 19, 21, 23 mm
Tyyppi4 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSisältää pistorasiatHinta
WESTWARD 2HLA8 -mutteriavain 4-suuntainen L 14 tuumaa | AC2CAF 2HLA814 "11/16, 3/4, 13/16 ja 7/8 "€30.87
WESTWARD 2HLA9 -mutteriavain 4-suuntainen L 20 tuumaa | AC2CAG 2HLA920 "11/16, 3/4, 13/16 ja 7/8 "€71.70
WESTWARD 2HLB2 -mutteriavain 4-suuntainen L 25 tuumaa | AC2CAJ 2HLB225 "7/8, 15/16, 1 ja 1-1 / 16 "€46.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HLB1 kulmamutteriavain 4-tie L 20 tuumaa
€39.93 / yksikkö