TYGON ACFUN015 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 10 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WVL 22XH81

TYGON ACFUN015 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 10 jalkaa, kirkas joustava

Varastossa
Tuote: AG9WVL Malli: ACFUN015Ristiviite: 22XH81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1 / 4 "
KovuusRanta A: 56
Sisällä Dia.3 / 16 "
Max. Paine60 psi
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-51 - 165 astetta F
Vetolujuus1750 psi
Putken väriPoista valinta
Putken pituus10 ft.
PutkimateriaaliPVC
TyyppiJoustava
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON ACF00038 Letku, kirkas, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€516.63
TYGON ACF00003 Letku, kirkas, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€84.95
TYGON ACF00006 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.86
TYGON ACF00046 Putket, kirkas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€602.04
TYGON ACF00023 Letku, kirkas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€323.26
TYGON ACF00007 Letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.34
TYGON ACF00017 Letku, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€179.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON ACFUN015 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 10 jalkaa, kirkas joustava
€173.12 / yksikkö