Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON ACF00007 Letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4BXN Malli: ACF00007Ristiviite: 8PFM1
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
€107.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
durometerRanta A 55
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliTygon
Maks. Käyttöpaine @ 70 F36 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ftalaatittomat laboratorion letkut, jotka soveltuvat neste-, kemikaali- ja kaasuvirtaustoimiin analyyttisissä laitteissa, tyhjiö- ja peristalttipumpuissa
    • Sisältää kiillotetun ja sileän sisäseinärakenteen kitkahäviöiden minimoimiseksi
    • Kestää jopa 36 PSI: n paineita
    • FDA 21 CFR -standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON ACF00038 Letku, kirkas, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€466.27
TYGON ACF00003 Letku, kirkas, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€77.14
TYGON ACF00006 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.78
TYGON ACF00046 Putket, kirkas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€543.36
TYGON ACF00023 Letku, kirkas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€291.74
TYGON ACF00017 Letku, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€176.11
TYGON ACF00045 Letku, kirkas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "€444.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON ACF00007 letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€107.22 / yksikkö