TYGON S3 E-3603 -sarjan muut kuin DEHP-putket


Tygon S3 E-3603 -sarjan biopohjaiset letkut on suunniteltu täyttö-, tyhjennys-, siirto- ja käsittelysovelluksiin. Näitä yksiköitä käytetään juomien peristalttiseen pumppaukseen ja suodatetun veden siirtoon ympäristön lämpötiloissa. Ne on merkitty 1 jalan välein, jotta mittaus on helppoa....Lue lisää

Suodattaa
Väri: Poista valinta , Kovuus: Ranta A: 56 , Pituus: 50ft. , Putken materiaali: PVC , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
ACF00066
1"2"1.875 "36 psi1 / 2 "€4,874.90
A
ACF06062
1"1 1 / 4 "4 3 / 4 "15 psi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF00064
1"1.375 "4"16 psi3 / 16 "€935.88
A
ACF00062
1"1.5 "--1 / 8 "€741.01
A
ACF00065
1"1.5 "3"20 psi1 / 4 "€1,980.16
A
ACFUN062
1"1.25 "4.75 "15 psi1 / 8 "€175.40
A
ACF00074
1.5 "2"5.875 "14 psi1 / 4 "€2,769.64
A
ACF00073
1.5 "1.875 "7.25 "12 psi3 / 16 "€2,006.05
A
ACF00069
1.25 "1.5 "7.875 "10 psi1 / 8 "€979.26
A
ACF00070
1.25 "1.625 "5.5 "13 psi3 / 16 "€1,699.75
A
ACF00076
1.75 "2.25 "7.5 "13 psi1 / 4 "€3,110.44
A
ACF00068
1.125 "1.5 "4.5 "14 psi3 / 16 "€1,560.56
A
ACF00040
1 / 2 "1.125 "7 / 8 "45 psi5 / 16 "€1,506.21
A
ACFUN036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "10 psi1 / 16 "€61.98
A
ACF02037
1 / 2 "11 / 16 "2.25 "15 psi3 / 32 "€725.59
A
ACF00039
1 / 2 "13 / 16 "1.5 "24 psi5 / 32 "€705.18
A
ACF06040
1 / 2 "1 1 / 8 "1 / 2 "45 psi5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF06036
1 / 2 "5 / 8 "2 7 / 8 "10 psi1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACFUN040
1 / 2 "1.125 "4 / 8 "45 psi5 / 16 "€360.77
A
ACF00037
1 / 2 "11 / 16 "--3 / 32 "€372.33
A
ACF00038
1 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€466.27
A
ACF02019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "36 psi1 / 8 "€628.56
A
ACF00019
1 / 4 "1 / 2 "--1 / 8 "€293.72
A
ACF06017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF06019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF00016
1 / 4 "5 / 16 "--1 / 32 "€83.24
A
ACF00017
1 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€176.11
A
ACFUN019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "€70.65
A
ACFUN017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "€42.26
A
ACF06020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF02017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€306.17
A
ACF00020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "53 PSI3 / 16 "€792.79
A
ACF00018
1 / 4 "7 / 16 "--3 / 32 "€262.80
A
ACFUN020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "€181.18
A
ACF02007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "36 psi1 / 16 "€189.47
A
ACF00007
1 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.22
A
ACFUN007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "€25.31
A
ACF00006
1 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.78
A
ACF06007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "36 psi1 / 32 "€27.00
A
ACF00003
1 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€77.14
A
ACF02002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "36 psi1 / 32 "€58.64
A
ACF00001
1 / 32 "3 / 32 "1 / 8 "69 PSI1 / 32 "€18.53
A
ACF05078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€1,484.06
A
ACF00078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€3,701.49
A
ACF1S1502
2.00mm4.00mm7mm2.5 psi1.00mm€47.64
A
ACF1S1517
3.00mm5.00mm13mm1.7 psi1.00mm€72.46
A
ACF00057
3 / 4 "1.25 "2"25 psi1 / 4 "€1,607.48
A
ACFUN053
3 / 4 "1"3.25 "18 psi1 / 8 "€141.12
A
ACF00058
3 / 4 "1.5 "--3 / 8 "€2,195.66
A
ACF00055
3 / 4 "1.125 "2.375 "20 psi3 / 16 "€1,145.84
A
ACF00053
3 / 4 "1"--1 / 8 "€603.62
A
ACF00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2.75 "17 psi5 / 32 "€915.44
A
ACF06053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "18 psi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF06027
3 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "20 psi1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
ACF00030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "47 PSI1 / 4 "€1,314.02
A
ACF00029
3 / 8 "5 / 8 "--1 / 8 "€372.30
A
ACF00027
3 / 8 "1 / 2 "--1 / 16 "€234.85
A
ACFUN030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "50 psi1 / 4 "€283.38
A
ACF00028
3 / 8 "9 / 16 "--3 / 32 "€282.83
A
ACFUN027
3 / 8 "1 / 2 "1.5 "20 psi1 / 16 "€50.65

Ominaisuudet

  • Näissä putkissa on erittäin raskaat seinät, jotka kestävät täyden tyhjiön, joka on 29.9 tuumaa Hg 73 asteessa F ja 27 tuumaa Hg 140 asteessa F.
  • Niiden ympäristöystävällinen muotoilu mahdollistaa kestävyyden happamille ja epäorgaanisille kemikaaleille. Ne ovat kristallinkirkkaita, halkeilemattomia, ei-hapettavia, ei-kontaminaavia ja vähemmän läpäiseviä kuin kumiletkut.
  • Nämä kelat on suunniteltu kestämään joustavaa väsymistä ja hankausta ja tarjoavat erinomaisen kestävyyden.
  • Ne voivat liukua helposti kiinnikkeiden yli ja niitä on helppo ohjata ahtaissa mutkissa, mikä tekee niistä ihanteellisia asennettavaksi ahtaisiin tiloihin.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA
  • NSF51
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EY
  • 10/2011 / EU

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on BPA?

BPA (bisfenoli A) on teollisuuskemikaali, jota löytyy polykarbonaattimuoveista ja epoksihartseista. Se voi huuhtouttaa ruokaa ja juomaa, koska se hajoaa korkeissa lämpötiloissa aiheuttaen vakavia terveysongelmia.

Mikä on sileän sisäseinän tehtävä?

Lasimainen sisäseinä estää epäpuhtauksien kiinnittymisen helpottaen puhdistusta.

Mikä on ei-DEPH?

DEPH tarkoittaa di (2-etyyliheksyyli)ftalaattia, kemikaalia, jota lisätään muoveihin tekemään niistä joustavia. Altistuminen DEPH:lle voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia sekä aikuisille että lapsille. Tygon tarjoaa PVC:stä valmistetun ei-DEPH-letkulinjan, joka on erittäin hyväksyttävä kaikkiin ruokaan ja juomiin liittyviin sovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?