Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELF90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LQZ 10P957

APPLETON ELECTRIC ELF90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LQZ Malli: ELF90-100Ristiviite: 10P957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen naisten kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysNainen naiseksi
Pituus1.81 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LRD 10P961 ELF 90-501 / 2 "1.5 "€31.38
APPLETON ELECTRIC ELF90-75 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 3/4 tuumaa kauppa, naaras naaraan, NPT, rauta | AA2LRF 10P963 ELF 90-753 / 4 "1.69 "€34.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta
€46.40 / yksikkö