Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON ACF00001 letku, 1/32 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas, joustava | AG9WTF 22XH28

TYGON ACF00001 letku, 1/32 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas joustava

Varastossa
Tuote: AG9WTF Malli: ACF00001Ristiviite: 22XH28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1 / 8 "
KovuusRanta A: 56
Sisällä Dia.1 / 32 "
Max. Paine69 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-51 - 165 astetta F
Vetolujuus1750 psi
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft.
PutkimateriaaliPVC
TyyppiJoustava
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeMax. PaineSeinämän paksuusHinta
TYGON ACF00038 Letku, kirkas, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€516.63
TYGON ACF00003 Letku, kirkas, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€84.95
TYGON ACF00006 Putket, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.86
TYGON ACF00046 Putket, kirkas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€602.04
TYGON ACF00023 Letku, kirkas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€323.26
TYGON ACF00007 Letku, kirkas, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.34
TYGON ACF00017 Letku, kirkas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€179.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON ACF00001 letku, 1/32 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa, kirkas joustava
€18.53 / yksikkö