Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPU 1YGT1

TSUBAKI 60NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPU Malli: 60NTRBRistiviite: 1YGT1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko60NT
Murtolujuus1980 paunaa
KetjutyyppiNeptune niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.581 "
Sisällä Pin Dia.0.234 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma1980 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.234 "
kokonaisleveys1.087 "
Tapin pituus1.087 "
Tankolevyn paksuus0.094 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3 / 4 "
Niittipää keskilinjaan0.506 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.713 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus9920 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8015
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 35NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPE 1YGP6 35 NTRB0.5 "35NT480 lb0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 40NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPK 1YGR2 40 NTRB0.717 "40NT810 paunaa0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€332.06
TSUBAKI 50NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50NT1430 paunaa0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 80NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPZ 1YGT6 80 NTRB1.398 "80NT3300 lb0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa
€481.78 / yksikkö