Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPE 1YGP6

TSUBAKI 35NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPE Malli: 35NTRBRistiviite: 1YGP6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko35NT
Murtolujuus480 lb
Holkki Dia. (Sisään.)0.200
KetjutyyppiNeptune niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.27 "
Sisällä Pin Dia.0.141 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma480 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.141 "
kokonaisleveys0.5 "
Tapin pituus0.5 "
Tankolevyn paksuus0.05 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.23 "
Rulla Dia.0.2 "
Rullanivellevyn korkeus0.354 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus2530 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.188 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 40NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPK 1YGR2 40 NTRB0.717 "40NT810 paunaa0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€332.06
TSUBAKI 50NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50NT1430 paunaa0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 60NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPU 1YGT1 60 NTRB1.087 "60NT1980 paunaa0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€481.78
TSUBAKI 80NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPZ 1YGT6 80 NTRB1.398 "80NT3300 lb0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa
€226.92 / yksikkö