TSUBAKI 80NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPZ 1YGT6

TSUBAKI 80NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPZ Malli: 80NTRBRistiviite: 1YGT6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,086.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko80NT
Murtolujuus3300 lb
KetjutyyppiNeptune niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.758 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma3300 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.398 "
Tapin pituus1.398 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus17,640 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 35NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPE 1YGP6 35 NTRB0.5 "35NT480 lb0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 40NTRB Neptune-niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPK 1YGR2 40 NTRB0.717 "40NT810 paunaa0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€332.06
TSUBAKI 50NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50NT1430 paunaa0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 60NTRB Neptune -niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPU 1YGT1 60 NTRB1.087 "60NT1980 paunaa0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€481.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80NTRB Neptune niitattu rullaketju 10 jalkaa
€1,086.38 / yksikkö