Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B10F-3/4 Takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTE 1L147

TSUBAKI 50B10F-3/4 hammaspyörä 2.300 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTE Malli: 50B10F-3/4Ristiviite: 1L147

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä10
Dia ulkopuolella.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 50B10F-7/8 takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDC 6L928 50B10F-7/87 / 8 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€38.59
TSUBAKI 50B10F-1 takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDD 6L929 50B10F-11"Säätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B10F-3/4 hammaspyörä 2.300 ulkohalkaisija #50
€39.09 / yksikkö