Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B10F-1 takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDD 6L929

TSUBAKI 50B10F-1 hammaspyörä 2.300 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE9PDD Malli: 50B10F-1Ristiviite: 6L929

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä10
Dia ulkopuolella.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSäätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 50B10F-3/4 Takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTE 1L147 50B10F-3/43 / 4 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€39.09
TSUBAKI 50B10F-7/8 takaratas 2.300, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDC 6L928 50B10F-7/87 / 8 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€38.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B10F-1 hammaspyörä 2.300 ulkohalkaisija #50
€38.68 / yksikkö