Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD1196-40 Kuoppalevy, 4 mm, 10 PK | CN9JTT 792Y77

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD1196-40 Well Plate, 4 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CN9JTT Malli: IPD1196-40Ristiviite: 792Y77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,035.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD1196-MP kuoppalevy, 2 ml, 10 PK | CN9JTU 792Y78 IPD1196-MP€143.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD1196-40 Well Plate, 4 mm, 10 PK
€3,035.42 / yksikkö