SNAP-TITE H-sarjan liittimet


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Virtausnopeus: 5 gpm , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Paine: 4500 psi , langan koko: 3 / 8 "-18 , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
VHC6-6FM
FNPT--40 - 200 astetta Fhyvä€72.23
A
VHC6-6FV
FNPT--20 - 375 astetta FVitoton€46.79
A
VHC6-6F
FNPT1 29 / 32 "-40 - 200 astetta Fhyvä€46.76
B
VHC6-6MV
MNPT--20 - 375 astetta FVitoton€59.38
B
VHC6-6M
MNPT2 13 / 64 "-40 - 200 astetta Fhyvä€57.23
C
VHC6-6EM
UNF2.25 "-40 - 200 astetta Fhyvä€66.03

H-sarjan liittimet

Snap-Tite H -sarjan pikaliittimet on suunniteltu kytkentätulppien (nännit tai urospäät) vastaanottamiseen yleiskäyttöisissä neste- tai puutarhaletkusovelluksissa. Nämä naaraspääkytkinsarjat ovat ihanteellisia käytettäväksi kumiletkujen kanssa, ja niissä on teräsrakenne, joka tarjoaa kaksinkertaisen sulkemisen suurissa paineissa. Ne on integroitu manuaaliholkkiin, jossa on Buna / Viton-tiiviste vuotamaton liitäntä ja 440 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit nopeaa liitäntää ja irrotusta varten. Valitse monista näistä liittimistä, jotka ovat saatavana FNPT-, MNPT- ja UNF-liitäntätyyppeinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?