Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 2248A-76 Sormisuoja, alumiini, alumiini, 76 tuuman pituus, 1 7/8 tuumaa leveä | CT3YRW 44ZZ35

NATIONAL GUARD 2248A-76 sormisuoja, alumiini, alumiini, pituus 76 tuumaa, leveys 1 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3YRW Malli: 2248A-76Ristiviite: 44ZZ35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsormisuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NATIONAL GUARD 2248DKB-76 sormisuoja, alumiini, tumma pronssi, 76 tuuman pituus, 1 7/8 tuumaa leveä | CT3YRX 45AC23 2248 DKB-76€472.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 2248A-76 sormisuoja, alumiini, alumiini, pituus 76 tuumaa, leveys 1 7/8 tuumaa
€441.97 / yksikkö