INTERMATIC SPST-aikakytkin


Suodattaa
ampeeria: 30 , Akkutyyppi: AAA-alkalinen , Väri: Harmaa , Yhteydenottolomake: SPST , Syvyys: 3-1 / 8 " , Kotelo: Teräs , Korkeus: 7.75 " , HP @ 120 V: 1 , HP @ 240 V: 2 , Pituus: 8" , Max. Ajan asetus: 6 päivää 23 h. 59 min. , Min. Ajan asetus: 1 min. , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 1 , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: -40 - 155 F , Toimintatila: 7 päivä , Tyyppi: Sähköinen 7 päivä , Jännite: 120 / 208 / 240 / 277 , wattia: 3600 , Leveys: 5.25 "
TyyliMalliKanavien lukumääräHinta (ei alv)
A
ET1705C
1€425.84
B
ET1725C
2€498.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?