Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 972048 sylinterin kannatin | AF4ZKA 9RZK9

TROEMNER 972048 Sylinterin kannatin

Varastossa
Tuote: AF4ZKA Malli: 972048Ristiviite: 9RZK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
Syvyys1.875 "
Korkeus4.875 "
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaissyvyys1.875 "
Kokonaiskorkeus4.88 "
kokonaisleveys8.25 "
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 972048 Sylinterin kannatin
€109.20 / yksikkö