TROEMNER

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Hitsaus

Lab tarvikkeet

Tietoja TROEMNERistä

Troemner on ISO 9001- ja ISO / IEC 17025 -sertifioitu tarkkuuspainojen ja muiden laboratoriotarvikkeiden toimittaja. Sen tuoteluettelo sisältää kalibrointipainot; laboratoriosekoittimet, puristimet ja tuet sekä sylinterikannattimet, telineet ja käsiautotarvikkeet. Troemnerin Precision Analytical Weight Set -sarja sisältää sarjoja, jotka vaihtelevat välillä 500 mg - 1 mg - 50 kg - 1 mg. Näitä mittasarjoja käytetään laajasti rikosteknisen, ydin- ja lääketeollisuuden laboratoriotaseiden tarkkaan testaamiseen ja kalibrointiin. Troemner-painot valmistetaan alumiinista, ruostumattomasta teräksestä tai valuraudasta NIST-, ANSI- ja ASTM-standardien mukaisesti.

Yksinomaiset tuotemerkit