EATON / CHAR-LYNN 184-0383-002 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1039 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 161 rpm

Tuote: CD6GYT Malli: 184-0383-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.35 "
Pituus8.04 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus161 RPM
Vääntömomentti1039 Nm
Leveys5.35 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Delta-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0383-002 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1039 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 161 rpm