A B Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerityyppi: Tarkasti suljettu , Pyörän materiaali: Nylon , Pyörän koko: 7 7 / 8 " , Väri: Hopea , Syvyys: 40.12 " , Haarukan pituus: 45 1 / 4 " , Haarukan leveys: 6 1 / 4 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Arvosana: Grade 304 , Kahvan pituus: 47 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 47.38 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Haarukan kokonaisleveys: 26 3 / 4 " , Virtalähde: Käsi , Rullan halk.: 3 1 / 8 " , Palveluvalikoima: 3 3/8 "- 8" , Ohjauskaaren kulma: 210 astetta