Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 7221-4 Precision Weight Set 200g - 1mg | AF4RQN 9HN96

TROEMNER 7221-4 Precision Weight Set 200g – 1mg

Varastossa
Tuote: AF4RQN Malli: 7221-4Ristiviite: 9HN96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,197.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka painosarja
KalibrointitodistusEi
luokka4
NoudattaminenANSI, ASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliSeosterästä 8 ruostumatonta terästä
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa200 g - 1 mg
Palojen lukumäärä23
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaMateriaaliNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
TROEMNER 7219-1T Tarkkuuspaino 500 g-1 mg | AF3RED 8CFG1 7219-1Tjäljitettävissä1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs500 g - 1 mg24€3,735.27
TROEMNER 7221-1 Tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Ei1Alumiini, seostettu 8 ruostumatonta terästä, 304 ruostumatonta terästä200 g - 1 mg23€1,714.01
TROEMNER 7224-1T tarkkuuspainosarja 100-1 g kiillotettu | AF4CVW 8RH58 7224-1Tjäljitettävissä1Seosterästä 8 ruostumatonta terästä100 - 1 g9€1,172.59
TROEMNER 7219-4 Tarkkuuspainosarja 500 g - 1 mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Ei4Seosterästä 8 ruostumatonta terästä500 g - 1 mg24€2,372.80
TROEMNER 7223-1 Tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Ei1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs200 g - 1 mg22€1,563.91
TROEMNER 7221-1T tarkkuuspainosarja 200g - 1mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1Tjäljitettävissä1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs200 g - 1 mg23€2,639.62
TROEMNER 7221-4T tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF4HKK 8X819 7221-4Tjäljitettävissä4Seosterästä 8 ruostumatonta terästä200 g - 1 mg23€1,770.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 7221-4 Precision Weight Set 200g – 1mg
€1,197.75 / yksikkö