TRITAN

Suodattaa

Voimansiirto

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto Suodattaa

LaakeritKatso kaikki

  • Aseta laakerit

    AISI 52100 teräs / kumilaakerit, joissa on sisärengas, joka ulottuu molemmilta puolilta lisätukea varten moottoreissa, ketjuvyöissä tai pyörissä. Kestää jopa 14837.39 lb: n dynaamisia kuormia ja on saatavana epäkeskeisissä, itselukittuvissa kauluksissa ja ruuvilukitusvaihtoehdoissa

  • Asennetut laakerit

    Käytetään tukemaan akseleita, jotka on asennettu kohtisuoraan laakeripintaan. Ominaisuudet 52100 kromiteräksiset kuulalaakerit, joissa on leveä sisärengas, ja valurautaiset laakeripesät ja voiteluportit. Valituissa malleissa on kiinnitysruuvin akselilukot, jotka on sijoitettu 120 asteen välein sisärenkaaseen

  • Radiaaliset kuulalaakerit
  • Pyöreät rullalaakerit
  • Painelaakerit

Ketjupyörät ja tarkastuspalvelun ovetKatso kaikki

  • Hammaspyörät
  • Rattaat

    Raskaat taotut teräspyörät sopivat erinomaisesti ajoneuvojen siirtoon tai materiaalinkäsittelyyn autokaupoissa, varastoissa ja telakoilla. Karkaistut hampaat on koottu keskireiän ympärille (1 - 2-3 / 16 ID), mikä lisää käyttöikää ja vähentää seisokkeja

Tietoja TRITANista

Tritan on johtava korkealaatuisten ja lämpökäsiteltyjen seosteräksen voimansiirtokomponenttien, kuten rattaiden ja laakereiden, valmistaja. Tritan-ketjupyörät on valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä mustalla oksidilla ja niitä on saatavana useina reikä- ja napahalkaisijoina. Tritan-laakeri-luettelo sisältää täydellisen sarjan Tritan-laakereita ja laakereita, kuten asennettuja kuulalaakereita, laippakiinnityslaakereita, sisäkuulalaakereita, Tritan-laippalaakereita ja Tritan-tyynynlaakereita eri materiaaleista, laakerityypeistä ja pulttikokoista. Kaikki nämä tuotteet noudattavat ISO 9001 -sertifioituja standardeja ja ovat ANSI B29.1-, DIN 8196-, JIs 1801- ja BS-standardien mukaisia.

Yksinomaiset tuotemerkit