Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN HCFU204-12 laippalaakeri 4-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JTY 36UX51

TRITAN HCFU204-12 laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 3/4-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JTY Malli: HCFU204-12Ristiviite: 36UX51

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus2877 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle64mm
Kokonaiskorkeus45.6mm
Kokonaispituus86mm
kokonaisleveys86mm
Staattinen kantavuus1494 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.55
Laivan pituus (cm)8.6
Laivan leveys (cm)8.6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN HCFU205-16 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-reikäinen | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm45.9mm95mm95mm€43.37
TRITAN HCFU206-19 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-3 / 16-reikäinen | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb3 / 8 "1.187 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€59.30
TRITAN HCFU206-20 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb3 / 8 "1.25 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€58.38
TRITAN HCFU207-20 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 4-reikäinen | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb7 / 16 "1.25 "5777 paunaa92mm53.3mm117mm117mm€68.71
TRITAN HCFU207-23 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-7 / 16-reikä | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb7 / 16 "1.437 "5777 paunaa92mm53.3mm117mm117mm€73.34
TRITAN HCFU208-24 laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-1 / 2 reikä | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb1 / 2 "1.5 "6631 lb102mm58.9mm130mm130mm€91.65
TRITAN HCFU209-28 Laippalaakeri 4-pulttinen kuula 1-3/4-reikäinen | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb1 / 2 "1.75 "7103 lb105mm58.9mm137mm137mm€97.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN HCFU204-12 laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 3/4-reikä
€38.19 / yksikkö