APPROVED VENDOR Nikkelipinnoitettu messinki inline palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Vaatimustenmukaisuus: MSS SP-110 , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
32J038
400 psi CWP1 / 4 "-4 - 248 astetta F€14.21
A
32J039
400 psi CWP3 / 8 "4 astetta 248 astetta F€13.30
A
32J041
400 psi CWP3 / 4 "0 astetta 356 astetta F€23.06
A
32J042
400 psi WOG1"0 astetta 356 astetta F€37.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?