TRITAN GE 260ES Spherical Plain Bearing, Sliding Contact Surface, 260 mm Bore Dia, No Liner | CU7AJK 803AL8

TRITAN GE 260ES Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketuspinta, halkaisija 260 mm, ei vuorausta

Varastossa
Tuote: CU7AJK Malli: GE 260ESRistiviite: 803AL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,815.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.785
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 260ES Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketuspinta, halkaisija 260 mm, ei vuorausta
€13,815.80 / yksikkö