Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 THM-1020 -työkalupidike (metrinen) - teräs | AA8GCQ 18E431

MICRO 100 THM-1020 työkaluteline (metrinen) - terästä

Varastossa
Tuote: AA8GCQ Malli: THM-1020Ristiviite: 18E431

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus75mm
Varsi10mm
Varsi Dia.20mm
Varren leveys10mm
Tyylimetrinen
TyyppiTyökalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 THM-312 -työkalupidike (metrinen) - Teräs | AA8GCB 18E418 THM-3123mm12mm€109.94
MICRO 100 THM-316 -työkalupidike (metrinen) - teräs | AA8GCC 18E419 THM-3163mm16mm€109.94
MICRO 100 THM-320 -työkalupidike (metrinen) - Teräs | AA8GCD 18E420 THM-3203mm20mm€121.55
MICRO 100 THM-412 -työkalupidike (metrinen) - teräs | AA8GCE 18E421 THM-4124mm12mm€109.94
MICRO 100 THM-416 -työkalupidike (metrinen) - teräs | AA8GCF 18E422 THM-4164mm16mm€109.23
MICRO 100 THM-420 -työkalupidike (metrinen) - Teräs | AA8GCG 18E423 THM-4204mm20mm€124.15
MICRO 100 THM-612 -työkalupidike (metrinen) - Teräs | AA8GCH 18E424 THM-6126mm12mm€109.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 THM-1020 työkaluteline (metrinen) - terästä
€124.15 / yksikkö