Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 66309 Kiertokuusireikä 9mm L 1/2 | AA3RQU 11U051

HASSAY SAVAGE CO. 66309 Kuusiokolo 9mm leikattu L 1/2

Varastossa
Tuote: AA3RQU Malli: 66309Ristiviite: 11U051

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä kuusikulmareikä
Poran kokoHex-koko plus 2%
MateriaaliHSS-TERÄS
Maks. Leikkauksen pituus1 / 2 "
Kokonaispituus1.5 "
Pilotti Dia.Hex-koko plus 2%
Koko9
Toleranssi+.001 -.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
HASSAY SAVAGE CO. 66002 Kuusikokoinen rei'itys .051 Leikkaa L 5/64 | AA3RND 11T989 660021.25 "0.051 "€107.15
HASSAY SAVAGE CO. 66004 Hex-rei'itys 1/16 leikattu L 3/32 | AA3RNE 11T990 660041.25 "1 / 16 "€106.60
HASSAY SAVAGE CO. 66005 Kuusikokoinen rei'itys 5/64 Leikkaa L 7/64 | AA3RNF 11T991 660051.25 "5 / 64 "€108.57
HASSAY SAVAGE CO. 66006 Kuusikokoinen rei'itys 3/32 Leikkaa L 9/64 | AA3RNG 11T992 660061.25 "3 / 32 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66007 Kiertokuusireikä 7/64 Leikkaa L 5/32 | AA3RNH 11T993 660071.25 "7 / 64 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66008 Kuusiokolo 1/8 leikkaus L 3/16 | AA3RNJ 11T994 660081.25 "1 / 8 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66009 Kiertokuusireikä 9/64 Leikkaa L 7/32 | AA3RNK 11T995 660091.25 "9 / 64 "€106.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 66309 Kuusiokolo 9mm leikattu L 1/2
€125.30 / yksikkö