Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN D40 kuulalaakeri, D40, 3 tuuman halkaisija, 4 23/32 tuumaa ulkohalkaisija, 1 tuuman kokonaisleveys | CU7BCB 42LK27

TRITAN D40 kuulalaakeri, D40, 3 tuuman halkaisija, 4 23/32 tuumaa ulkohalkaisija, 1 tuuman kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: CU7BCB Malli: D40Ristiviite: 42LK27
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
€513.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRITAN D14 kuulalaakeri, D14, halkaisija 1 5/16 tuumaa, ulkohalkaisija 2 11/32 tuumaa | CU7BBL 42LJ99 D14€140.88
TRITAN D17 kuulalaakeri, D17, 1 1/2 tuuman halkaisija, 2 19/32 tuumaa ulkoläpimitta | CU7BBM 42LK03 D17€76.13
TRITAN D18 kuulalaakeri, D18, 1 9/16 tuuman halkaisija, 2 19/32 tuumaa ulkoläpimitta | CU7BBN 42LK04 D18€87.50
TRITAN D19 kuulalaakeri, D19, halkaisija 1 5/8 tuumaa, ulkohalkaisija 2 31/32 tuumaa | CU7BBP 42LK05 D19€93.63
TRITAN D21 kuulalaakeri, D21, halkaisija 1 3/4 tuumaa, ulkohalk. 3 3/32 tuumaa | CU7BBQ 42LK07 D21€92.03
TRITAN D23 kuulalaakeri, D23, halkaisija 1 7/8 tuumaa, ulkohalkaisija 3 7/32 tuumaa | CU7BBR 42LK09 D23€110.96
TRITAN D24 kuulalaakeri, D24, 1 15/16 tuuman halkaisija, 3 7/32 tuumaa ulkoläpimitta | CU7BBT 42LK10 D24€102.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN D40 kuulalaakeri, D40, 3 tuuman halkaisija, 4 23/32 tuumaa ulkohalkaisija, 1 tuuman kokonaisleveys
€513.63 / yksikkö