Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWA-350B Puolijohdesulake, Fast Blow, 350A, 150VAC | BC9MUW

BUSSMANN FWA-350B puolijohdesulake, Fast Blow, 350A, 150VAC

Varastossa
Tuote: BC9MUW Malli: FWA-350B

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu350A
Halkaisija1"
EAN5027590020404
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus100kA
Pituus2.66 "
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)150 VAC
Jännite (DC)150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)2.59
Laivan leveys (cm)7.19

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN FWA-500A puolijohdesulake, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500APatruunan sulakkeet500A1.5 "200kA3.48 "€125.90
BUSSMANN FWA-125B puolijohdesulake, 125A, 150VAC | BD2FEU FWA-125BPatruunan sulakkeet125A1"100kA2.66 "€137.19
BUSSMANN FWA-100B(10) Puolijohdesulake, Fast Blow, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Patruunan terä100A1"-2.66 "€56.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-350B puolijohdesulake, Fast Blow, 350A, 150VAC
€168.97 / yksikkö