Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN 60BS33 X 1 1/2 hammaspyörä 8.307 tuuman ulkohalkaisija 1-1/2 tuuman BD #33 | AH6UNM 36GE39

TRITAN 60BS33 X 1 1/2 hammaspyörä 8.307 tuuman ulkohalkaisija 1-1/2 tuuman BD #33

Varastossa
Tuote: AH6UNM Malli: 60BS33 X 1 1/2Ristiviite: 36GE39

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
ANSI-takarattaan numero60
Pora Dia.1.5
Napa Dia.4
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/8 x 3/16
Pituus reiän läpi1.25
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä33
Dia ulkopuolella.8.307
Pitch Dia.0.750
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)3/8
Setscrew-sijaintiYksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astetta
TyyppiValmis reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.789
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)21.1
Laivan leveys (cm)21.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.ANSI-takarattaan numeroPora Dia.Setscrew-sijaintiTyyppiHolkki vaaditaanNapa Dia.Pituus reiän läpiHinta
TRITAN 35BS10H X 5/8 Takaratas 1.378inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H x 5/80.375355/8Yksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astettaValmis reikä-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 hammaspyörä 1.496 tuuman ulkohalkaisija 0.375 tuumaa PD 1/2 tuumaaBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H x 1/20.375351/2Kaksi kiinnitysruuvia 90 astettaValmis reikä-1-1/163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 takaratas 1.496 tuumaa OD 0.375inPD 3/4 tuumaaBD # 11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H x 3/40.375353/4Yksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astettaValmis reikä-1-1/163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 hammaspyörä 1.496 tuuman ulkohalkaisija 0.375 tuumaa PD 5/8 tuumaa BD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H x 5/80.375355/8Yksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astettaValmis reikä-1-1/163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 hammaspyörä 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H x 5/80.375355/8Yksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astettaValmis reikä-1-7/323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 1/2 hammaspyörä 1.732inOD 0.375inPD 1/2 tuumaaBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H x 1/20.375351/2Kaksi kiinnitysruuvia 90 astettaValmis reikä-1.253/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 5/8 Takaratas 1.732inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H x 5/80.375355/8Yksi kiristysruuvi kiilauran yli ja toinen kiinnitysruuvi 90 astettaValmis reikä-1.253/4€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN 60BS33 X 1 1/2 hammaspyörä 8.307 tuuman ulkohalkaisija 1-1/2 tuuman BD #33
€163.64 / yksikkö