TRIPP LITE UT2012UL Invertteri/laturi 2000w 2 Gfci Outlet | AD7ZBE 4HHJ1

TRIPP LITE UT2012UL Invertteri/laturi 2000w 2 Gfci Outlet

Varastossa
Tuote: AD7ZBE Malli: UT2012ULRistiviite: 4HHJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,321.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri / laturi
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
YhteysKaapeloidun
Syvyys16.25 "
Korkeus7.25 "
Tulojännite12 VDC
Materiaalipolykarbonaatti
Myyntipisteiden lukumäärä2 GFCI
Pistorasian tyyppiGFCI
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho2000
Huippulähtöteho4000W
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8575
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-vastake (GFCI Protected 5-15R)
    • Erikoisominaisuudet: 16.6 ms siirtoaika linjan ja akkuvirran välillä, kaksi NEMA 5-15R GFCI -lähtöliitäntää, kosteutta kestävä rakenne, etupaneelin LED-valot näyttävät toimintatilat. Täydellinen hyötykäyttöön tarkoitettuihin kuorma-autoihin, pakettiautoihin ja huoltoajoneuvoihin; kuten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteKotelon materiaaliSyvyysLeveysKorkeusTulojänniteMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
TRIPP LITE APSX3024SW Invertteri / laturi 230v 3000w | AA8QTW 19N905 APSX3024SW230 VACMetalli12.4 "8.9 "10.1 "24 VDCMetalli2€3,532.97
TRIPP LITE RV750ULHW Invertteri / laturi 120v 750w | AA8QTX 19N906 RV750ULHW120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2€1,015.46
TRIPP LITE RV1250ULHW Invertteri / laturi 120v 1250w | AA8QTY 19N907 RV1250ULHW120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2€1,308.69
TRIPP LITE RV1512UL Invertteri / laturi 120v 1500w | AA8QTZ 19N908 RV1512UL120 VACpolykarbonaatti17.5 "10.5 "8"12 VDCpolykarbonaatti2€1,412.12
TRIPP LITE MRV2012UL Invertteri / laturi 120v 2000w | AA8QUA 19N909 MRV2012UL120 VACPolykarbonaatti ja alumiini17.5 "10.5 "8"12 VDCPolykarbonaatti / alumiini2€2,111.01
TRIPP LITE EMS1250UL Invertteri / laturi 120v 1250w | AA8QUB 19N910 EMS1250UL120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2 GFCI€2,338.10
TRIPP LITE APS3636VR Invertteri / laturi 3600w Ats 36vdc 120vac | AA8ZKD 1AYB1 APS3636VR120 VACpolykarbonaatti16.258.5 "7.25 "36 VDCpolykarbonaatti-€3,299.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE UT2012UL Invertteri/laturi 2000w 2 Gfci Outlet
€2,321.59 / yksikkö