RACO Putken ulostulorungot


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Liitäntätyyppi: kierteitetyt , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Vaarallisen paikan luokka: Ei , Keskustyyli: kierteitetyt , Materiaali: Alumiini , Palojen lukumäärä: 2 , Kokonaiskorkeus: 3 1 / 2 " , Kokonaispituus: 7 13 / 16 " , Kokonaisleveys: 2 1 / 2 " , Muoto: paunaa. , Lisäominaisuudet: Jäykkä , langan koko: 1 1 / 2 " , Lankatyyppi: NPT , Kauppakoko: 1 1/2", 1 1/2"
TyyliMalliVartalo tyyliKokoVäriNavan kokoHinta (ei alv)
A
RC050
C4.3 ov. sisään.Hopea1 / 2 "€9.94
B
UCB050
C, LB, LL, LR tai T8.5 ov. sisään.Harmaa1 / 2 "€32.03
C
UCB075
C, LB, LL, LR tai T10.0 ov. sisään.Harmaa3 / 4 "€44.66
D
UCB0100
LB3.0 ov. sisään.Harmaa1"€62.61
E
LB150
paunaa.30.8 ov. sisään.Hopea1 1 / 2 "€40.82
Tarjouspyyntö
F
LR150
LR30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€36.75
G
T075
T7.3 ov. sisään.Hopea3 / 4 "€14.00
G
T050
T4.3 ov. sisään.Hopea1 / 2 "€11.25
G
T150
T30.8 ov. sisään.Hopea1.5 "€43.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?