TRIPP LITE MRV2012UL Invertteri / laturi 120v 2000w | AA8QUA 19N909

TRIPP LITE MRV2012UL Invertteri/laturi 120v 2000w

Varastossa
Tuote: AA8QUA Malli: MRV2012ULRistiviite: 19N909

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,111.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri / laturi
Kotelon materiaaliPolykarbonaatti ja alumiini
YhteysKaapeloidun
Syvyys17.5 "
Korkeus8"
Tulojännite12 VDC
MateriaaliPolykarbonaatti / alumiini
Myyntipisteiden lukumäärä2
Pistorasian tyyppiDC-päätelaitteet
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho2000
Huippulähtöteho4000W
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7225
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Etupaneelin kuormitustunnistuspotentiometrin vaste enintään 150 wattia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteKotelon materiaaliSyvyysLeveysKorkeusTulojänniteMateriaaliMyyntipisteiden lukumääräHinta
TRIPP LITE APSX3024SW Invertteri / laturi 230v 3000w | AA8QTW 19N905 APSX3024SW230 VACMetalli12.4 "8.9 "10.1 "24 VDCMetalli2€3,532.97
TRIPP LITE RV750ULHW Invertteri / laturi 120v 750w | AA8QTX 19N906 RV750ULHW120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2€1,015.46
TRIPP LITE RV1250ULHW Invertteri / laturi 120v 1250w | AA8QTY 19N907 RV1250ULHW120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2€1,308.69
TRIPP LITE RV1512UL Invertteri / laturi 120v 1500w | AA8QTZ 19N908 RV1512UL120 VACpolykarbonaatti17.5 "10.5 "8"12 VDCpolykarbonaatti2€1,412.12
TRIPP LITE EMS1250UL Invertteri / laturi 120v 1250w | AA8QUB 19N910 EMS1250UL120 VACpolykarbonaatti9"8.75 "7"12 VDCpolykarbonaatti2 GFCI€2,338.10
TRIPP LITE APS3636VR Invertteri / laturi 3600w Ats 36vdc 120vac | AA8ZKD 1AYB1 APS3636VR120 VACpolykarbonaatti16.258.5 "7.25 "36 VDCpolykarbonaatti-€3,299.30
TRIPP LITE APS2448UL Invertteri / laturi 2400w 48vdc 120vac | AB9ZQJ 2GZR7 APS2448UL120 VACpolykarbonaatti16.75 "8.5 "7.25 "48 VDCpolykarbonaatti-€2,361.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE MRV2012UL Invertteri/laturi 120v 2000w
€2,111.01 / yksikkö