Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE TLP1008TELTV ylijännitesuoja 15a 10 ulostulo 8ft musta | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Surge Suppressor 15a 10 Outlet 8ft Musta

Varastossa
Tuote: AC6FCK Malli: TLP1008TELTVRistiviite: 33L738
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
€92.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
tietoliikenneportti(2) Koaksiaalinen, (3) RJ11-puhelin
Johdon pituus8ft.
Syvyys2.25 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaAsuinkiinteistö
KoteloMuovi
Hz50/60
Pituus11 39 / 64 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite13.5kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliUseita avaimenreikiä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRRJopa 40 dB
Myyntipisteiden lukumäärä10
Muuntajan lähtöjen lukumäärä4
Poistokeskuksen etäisyys28.4 mm vakio, 56.8 mm vakio ja muuntaja
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3330
Jännite120
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRVäriJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräVirran merkkivaloLeveysSyvyysLuokkaHinta
TRIPP LITE SS7619-15 Ylijännitesuoja 15A 24 Pistorasia 15ft harmaa | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Harmaa15ft.24-1.5 "1.5 "Teollinen€239.09
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE DRS1215 ylijännitesuoja 15a 14 lähtö 15 jalkaa | AC2UTV 2MY44 DRS121540-80 dBMusta15ft.14Ei4"1.75 "Teollinen€210.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE TLP1008TELTV Surge Suppressor 15a 10 Outlet 8ft Musta
€92.68 / yksikkö