Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJN1 Sokka-hiusneula 0.093 X 1 1/8, 25PK | AC3LKY

APPROVED VENDOR 2UJN1 Sokan hiusneula 0.093 X 1 1/8, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LKY Malli: 2UJN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1/4 - 1/2 "
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.3 / 32 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJN1 Sokan hiusneula 0.093 X 1 1/8, 25PK
€6.69 /pakkaus