Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE DRS1215 ylijännitesuoja 15a 14 lähtö 15 jalkaa | AC2UTV 2MY44

TRIPP LITE DRS1215 ylijännitesuoja 15a 14 ulostulo 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2UTV Malli: DRS1215Ristiviite: 2MY44
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
€210.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.75 "
LuokkaTeollinen
Korkeus1.75 "
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite120kA
AsennustyyliTeline
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä14
Poistokeskuksen etäisyys38.9 mm edessä ja 38.9 mm takana
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloEi
Nimellisjoulua3840
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRVäriJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräVirran merkkivaloLeveysSyvyysLuokkaHinta
TRIPP LITE SS7619-15 Ylijännitesuoja 15A 24 Pistorasia 15ft harmaa | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Harmaa15ft.24-1.5 "1.5 "Teollinen€239.09
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE TLP1008TELTV ylijännitesuoja 15a 10 ulostulo 8ft musta | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVJopa 40 dBMusta8ft.10Kyllä5"2.25 "Asuinkiinteistö€92.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE DRS1215 ylijännitesuoja 15a 14 ulostulo 15 jalkaa
€210.14 / yksikkö