TRIPP LITE SS7619-15 Ylijännitesuoja 15A 24 Pistorasia 15ft harmaa | AC2HJD 2KGE2

TRIPP LITE SS7619-15 ylijännitesuoja 15A 24 ulostulo 15 jalkaa harmaa

Tuote: AC2HJD Malli: SS7619-15Ristiviite: 2KGE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€239.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.5 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTeollinen
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus72 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite22kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPuristin
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä24
Poistokeskuksen etäisyys69mm
Nimellisjoulua450
Jännite120
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.58
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)193.55
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRVäriJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräVirran merkkivaloLeveysSyvyysLuokkaHinta
TRIPP LITE DRS1215 ylijännitesuoja 15a 14 lähtö 15 jalkaa | AC2UTV 2MY44 DRS121540-80 dBMusta15ft.14Ei4"1.75 "Teollinen€210.14
TRIPP LITE TLP1008TELTV ylijännitesuoja 15a 10 ulostulo 8ft musta | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVJopa 40 dBMusta8ft.10Kyllä5"2.25 "Asuinkiinteistö€92.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SS7619-15 ylijännitesuoja 15A 24 ulostulo 15 jalkaa harmaa
€239.09 / yksikkö