TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw 120 / 208vac 3ph | AC8HCT 3ACG3

TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph

Tuote: AC8HCT Malli: SU60KRistiviite: 3ACG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnline-UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)14.2 min. 5.5 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys37.7 "
Näytön tyyppiLCD / LED
Korkeus66.9 "
Hz50/60
TuloliitäntäHardwired
Tulovirta125A
Tulojännite120 / 208 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määrityksetEi sovellettavissa
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi sovellettavissa
Myyntipisteiden lukumääräHardwired
Pistorasian tyyppiKaapeloidun
Lähtöjännite120 / 208 VAC
Vaihe3
PortitDB9-sarja, SNMP / Web-paikka
Power Rating60KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
VA-luokitus60KVA
Watts48 kW
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 615.07
Laivan korkeus (cm)189.99
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erikoisominaisuudet: 3-vaiheinen, online, kaksinkertainen muunnossuojaus kriittisille tehtäville, laajennettu ajonaikainen vaihtoehto akkuilla BPE480VB, BPE480VC, käyttö säästötilassa säästää käyttökustannuksia,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,373.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph