Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB2419-9BL Pesäkasetti 11.81 gallonansininen 9-1 / 2 tuuman korkeus | AC6HTU 33Z347

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2419-9BL Nesting Tote 11.81 Gallon Blue 9-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC6HTU Malli: TUB2419-9BLRistiviite: 33Z347

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesii Tote
Värisininen
Sisäkorkeus9"
Sisäpituus20 "
Sisäleveys15.25 "
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella9.5 "
Ulkopituus24.5 "
Ulkopuolinen leveys19 "
tilavuus11.81 gal.
Tilavuus11.81 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB2419-9GY Pesäkosetti 11.81 gallonan harmaa 9-1 / 2 tuuman korkeus | AC6HTV 33Z348 TUB2419-9GYHarmaa€57.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2419-9BL Nesting Tote 11.81 Gallon Blue 9-1/2 tuumaa korkeus
€57.79 / yksikkö