TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332

TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac

Varastossa
Tuote: AA6HUV Malli: SU20KRTHWRistiviite: 14A332

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,854.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnline-UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)12.5 min. 4.3 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys25.8 "
Näytön tyyppiLCD / LED
Korkeus5.3 "
Hz50/60
TuloliitäntäHardwired
Tulovirta112.2 A 200 V, 108 A 208 V, 102 A 220 V, 97.6 A 230 V, 93.6 A 240 V
Tulojännite200/208/220/230/240 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määrityksetEi sovellettavissa
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi sovellettavissa
Myyntipisteiden lukumääräHardwired
Pistorasian tyyppiKaapeloidun
Lähtöjännite200/208/220/230/240 VAC
Vaihe1
Portit(1) DB9-sarja, kontaktisulku, (1) USB (HID käytössä), EPO, SNMP / Web-paikka
Power Rating20KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
VA-luokitus20KVA
Watts18 kW
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 272.16
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)102.24
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Kylmäkäynnistys, automaattinen taajuusmuuttajan ohitus, manuaalinen ohituskytkin, irrotettava pikavaihdon PDU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,373.44
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / ylijännite120 / 208 VAC€13,942.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac
€21,854.18 / yksikkö