TRIPP LITE SU6000RT4UHVG UPS System On-Line Rack 6kVA | AH6VRK 36HW56

TRIPP LITE SU6000RT4UHVG UPS-järjestelmä On-Line Rack 6kVA

Varastossa
Tuote: AH6VRK Malli: SU6000RT4UHVGRistiviite: 36HW56

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,296.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)8.5 min. 2 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys20.7 "
Näytön tyyppiLCD / LED
Korkeus6.8 "
Hz50/60
Tulovirta31.9A
Tulojännite200/208/220/230/240 VAC
AsennusTeline
NEMA-pistokkeen määrityksetEi sovellettavissa
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi määrityksiä
Myyntipisteiden lukumäärä4
Pistorasian tyyppiC19
Lähtöjännite200/208/220/230/240 VAC
Vaihe1
PortitUSB, DB9-sarja ja EPO
Power Rating6KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
Watts5.4 kW
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Kyllä
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus: Ei
    • Erityisominaisuudet: Kuumalla vaihdettavat akut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,373.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVG UPS-järjestelmä On-Line Rack 6kVA
€8,296.06 / yksikkö