Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1215MASD yhdistelmäavain 15 mm 9 tuumaa. Kokonaispituus | AA8WMW 1ALM9

PROTO J1215MASD jakoavain 15mm 9in. Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA8WMW Malli: J1215MASDRistiviite: 1ALM9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus9.156
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1232SPL yhdistelmäavain 1in. 14 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LYW 19C583 J1232SPLTäysi puolaAlloy Steel1214 "SAE1"€84.43
PROTO J1211SPL yhdistelmäavain 11 / 32in. 5-5 / 8 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LYX 19C584 J1211SPLTäysi puolaAlloy Steel125.625 "SAE11 / 32 "€30.08
PROTO J1226SPL yhdistelmäavain 13/16 tuumaa 11-7 / 8tuuman kokonaispituus | AA8LYY 19C585 J1226SPLTäysi puolaAlloy Steel1211.875 "SAE13 / 16 "€55.91
PROTO J1206MA yhdistelmäavain 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATäysi puolaAlloy Steel12124.6mmmetrinen6€13.87
PROTO J1228SPL Yhdistelmäavain 7/8in. 12-1/2 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LZC 19C589 J1228SPLTäysi puolaAlloy Steel1212.5 "SAE7 / 8 "€63.43
PROTO J1207MBA -avain 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAMustaoksidiAlloy Steel12131.1mmmetrinen7mm€20.80
PROTO J1208MBA-kiintoavain 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAMustaoksidiAlloy Steel12137.4mmmetrinen8€20.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1215MASD jakoavain 15mm 9in. Kokonaispituus
€30.96 / yksikkö