TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 jalkaa harmaa | AC2UTZ 2MY49

TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 Feet Grey

Tuote: AC2UTZ Malli: PS7224-20Ristiviite: 2MY49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€239.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria15
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaAsuinkiinteistö
Korkeus1.5 "
KoteloAlumiini
Pituus72 "
Maks. Vahvistimet20
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPysty / vaaka
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset(2) 5-20R, (22) 5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä24
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys2-13 / 16 "
Virran merkkivaloKyllä
Jännite120
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.934
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta
TRIPP LITE PS3612 Raceway 15a 12 Outlet 15 Feet Harmaa | AC2UTX 2MY47 PS361214/336 "155-15P5-15R12€132.30
TRIPP LITE PS6020 Raceway 15a 20 lähtö 15 jalkaa harmaa | AC2UTY 2MY48 PS602014/360 "155-15P5-15R20€179.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 Feet Grey
€239.91 / yksikkö