Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE PS3612 Raceway 15a 12 Outlet 15 Feet Harmaa | AC2UTX 2MY47

TRIPP LITE PS3612 Raceway 15a 12 Outlet 15 Feet Harmaa

Varastossa
Tuote: AC2UTX Malli: PS3612Ristiviite: 2MY47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria15
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaAsuinkiinteistö
Korkeus1.5 "
KoteloAlumiini
Pituus36 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPysty / vaaka
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä12
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys2-5 / 8 "
Virran merkkivaloKyllä
Jännite120
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta
TRIPP LITE PS6020 Raceway 15a 20 lähtö 15 jalkaa harmaa | AC2UTY 2MY48 PS602014/360 "155-15P5-15R20€179.63
TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 jalkaa harmaa | AC2UTZ 2MY49 PS7224-2012/372 "205-20P(2) 5-20R, (22) 5-15R24€239.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PS3612 Raceway 15a 12 Outlet 15 Feet Harmaa
€132.30 / yksikkö