SHAW PLUGS Snap-Tite mekaaniset laajennustulpat, 0-1 tuumaa


Shaw Snap-Tite mekaaniset paisuntatulpat tarjoavat matalapainetiivisteitä pyöreissä aukoissa ja putkissa pinnoitus- ja maalaussovelluksissa sekä huolto- ja testaussovelluksissa. Näissä paisuntatulpissa ei ole kierteitä ja ne asennetaan putkiin työntämällä tulppa aukkoon. T Käsittele paisuntatulppia soveltuvat myös sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa tiivistystä....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
51011
1"0.969 "1.07"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€38.08
A
51003
1 / 2 "0.468 "0.515"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€31.42
A
51007
3 / 4 "0.719 "0.791"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€49.14
A
51001
3 / 8 "0.375 "0.413"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€28.06
A
51005
5 / 8 "0.612 "0.673"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€40.77
A
51009
7 / 8 "0.85 "0.935"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€51.03
A
51002
7 / 16 "0.406 "0.447"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€31.01
B
51404
9 / 16 "0.55 "0.605"Jopa 10 psiNeopreenikumiRuostumaton teräsRuostumaton teräsSnap-Tite€38.73
A
51004
9 / 16 "0.55 "0.605"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€36.84
A
51006
11 / 16 "0.656 "0.722"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€41.41
A
51008
13 / 16 "0.781 "0.86"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€46.55
A
51010
31 / 32 "0.937 "1.03"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€51.69

Ominaisuudet

  • Näissä mekaanisissa paisuntatulpissa on sinkitty teräsrakenne, joka estää tulpan vaurioitumisen / vääntymisen korkeassa paineessa ja toistuvassa käytössä.
  • Niissä on neopreeninen tiivistepää, joka tarttuu turvallisesti putken sisäpuolelle ja varmistaa näin tiiviin tiiviyden.
  • Näissä tulpissa on mekaaninen kahva tulpan lukitsemiseksi / tiivistämiseksi putkeen asennuksen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Shaw Snap-Tite mekaaniset laajennustulpat?

Näissä tulpissa on kierteetön rakenne ja ne työnnetään suoraan reikään, joka on tilapäisesti tiivistettävä matalapainetehtäviä varten. Kun pistoke on sisällä, vipua käytetään lukitsemaan laajennustulppa paikalleen.

Kuinka poistaa/irrottaa mekaaniset Shaw Snap-Tite -laajennustulpat?

Nämä tulpat voidaan irrottaa vetämällä vivusta, joka vapauttaa paisuntatulpan ja antaa käyttäjän avata suljetun putken välittömästi.

Mikä on Snap-Tite mekaanisten paisuntatulppien suurin tuettu ilmanpaine?

Nämä tulpat kestävät jopa 10 psi:n ilmanpainetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?