ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC-muovipuhaltimet kompaktilla säiliöllä, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 10 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Suorittaa loppuun: PVC-päällystetty , Mittari: 16 ga. , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Grillivälit: 5 / 16 " , Korkeus: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 26 " , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 831 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Terien lukumäärä: 9 , vaihe: 1 , Kytkimen tyyppi: Sisäänrakennettu On/Off Rocker , Tyyppi: aksiaalinen
TyyliMalliNykyinen piirrettyKanavan materiaaliMateriaaliMaks. KierroslukuJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
9533-25E
4.8-2.4AVinyyli, polyesteripolyeteeni3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€620.45
A
9533-15E
4.8-2.4AVinyyli, polyesteripolyeteeni3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€582.85
A
9533-25
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinyyliPolyeteeni2800, 3400 kierrosta / min115/230V AC13 1 / 5 "€670.98
A
9533-15
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinyyliPolyeteeni2800, 3400 kierrosta / min115/230V AC13 1 / 5 "€651.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?