Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7231 1/4 tuuman M liitin 1/4 M jakkisovitin | AA6JXF 14C341

MONOPRICE 7231 1/4 tuuman M liitin 1/4 M jakkisovittimeen

Varastossa
Tuote: AA6JXF Malli: 7231Ristiviite: 14C341

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€2.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänisovitin
Kaapelin tyyppi1/4 tuuman kaapeli
VäriMusta
Yhteys1/4 tuumaa
AsennustapaPlug and Play
Porttien lukumäärä2
Portit1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteysPorttien lukumääräHinta
MONOPRICE 2671 Toslink (f) Tslink Mini (m) -sovittimeen | AA6JUH 14C215 2671Toslink-kaapeli, Toslink-minikaapeliMustaToslink, Toslink Mini2€4.40
MONOPRICE 7121 2.5 mm M pistoke 3.5 mm M-jakkiin | AA6JUV 14C230 71213.5 mm kaapeliMusta2.5 mm, 3.5 mm2€1.00
MONOPRICE 7122 2.5 mm M-pistoke 3.5 mm S-liittimeen | AA6JUW 14C231 71223.5 mm kaapeliMusta2.5 mm, 3.5 mm2-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7124 2.5 mm S-pistoke 3.5 mm S-liittimeen | AA6JUU 14C233 71243.5 mm kaapeliMusta2.5 mm, 3.5 mm2€1.54
MONOPRICE 7126 3.5 mm S -liitin 2.5 mm S-jakkiin | AA6JVA 14C235 71262.5 mm kaapeliMusta2.5 mm, 3.5 mm2€1.56
MONOPRICE 7128 3.5 mm: n M-pistoke 3.5 mm: n S-liittimeen | AA6JVB 14C237 71283.5 mm kaapeliMusta2.5 mm, 3.5 mm2€1.54
MONOPRICE 7135 3.5 S -pistoke 1/4 tuuman S-jakkiin | AA6JVE 14C244 71351/4 tuuman kaapeliMusta3.5 mm, 1/4 tuumaa2€1.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7231 1/4 tuuman M liitin 1/4 M jakkisovittimeen
€2.90 / yksikkö