TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa -yhteensopiva Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7

TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa-yhteensopiva Ups 550va 300w 120vac 1ph

Tuote: AE8WHT Malli: ECO550UPSTAARistiviite: 6FXL7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiustila UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)10 min. 3.5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys5.7 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus3.1 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta10A
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä / torni
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(8) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite
Lähtöjännite115 / 120 VAC
Vaihe1
PortitUSB (HID käytössä)
Power Rating550VA
Siirtoaika4 msek vaihtovirrasta akkuun, 3 ms akusta vaihtovirtaan
UPS-tyyppiValmiustila
VA-luokitus550VA
Watts300W
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: (3) Sisäänrakennetut ECO-pistorasiat säästävät virtaa sammuttamalla kytketyt lisävarusteet automaattisesti, kun tietokonetta ei käytetä Liittovaltion kauppasopimuslain (Taa) mukainen Gsa-aikataulun ostoille Täydellinen suoja PC-tietokoneille, työasemille ja muille herkille kohteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsSyvyysNäytön tyyppiLeveysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiPower RatingHinta
TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "nestekidenäyttö10.8 "3.5 "(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite650VA-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"nestekidenäyttö12 "3.5 "(12) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite850VA€282.87
TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED8"3"(6) 5 - 15R(3) UPS / ylijännite, (3) ylijännite350VA€171.71
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite550VA€205.30
TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 ECO750UPS450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite750VA€265.30
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa -yhteensopiva käyttöjärjestelmä 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite750VA€307.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa-yhteensopiva Ups 550va 300w 120vac 1ph