Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6

TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph

Varastossa
Tuote: AD7ZBB Malli: ECO750UPSRistiviite: 4HHH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiustila UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)11.5 min. 2.5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys6.9 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus3.1 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta10A
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä / torni
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(12) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite
Lähtöjännite115 / 120 VAC
Vaihe1
PortitUSB (HID käytössä)
Power Rating750VA
Siirtoaika6 msek vaihtovirrasta akkuun, 3 ms akusta vaihtovirtaan
UPS-tyyppiValmiustila
VA-luokitus750VA
Watts450W
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: (4) Sisäänrakennetut ECO-pistorasiat säästävät virtaa sammuttamalla kytketyt lisävarusteet automaattisesti, kun tietokonetta ei käytetä. Täysi suoja tietokoneille, työasemille ja muulle herkälle elektroniikalle erittäin pienikokoisessa, asennettavassa kotelossa 99% energiatehokkuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsSyvyysNäytön tyyppiLeveysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiPower RatingHinta
TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "nestekidenäyttö10.8 "3.5 "(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite650VA-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"nestekidenäyttö12 "3.5 "(12) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite850VA€282.87
TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 ECO350UPS180W6.4 "LED8"3"(6) 5 - 15R(3) UPS / ylijännite, (3) ylijännite350VA€171.71
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite550VA€205.30
TRIPP LITE ECO550UPSTAA Taa -yhteensopiva Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite550VA-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa -yhteensopiva käyttöjärjestelmä 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite, (6) ylijännite750VA€307.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph
€265.30 / yksikkö